曜日別特売
PTFE022M047O ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628347

PTFE022M047O ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628347
PTFE022M047O ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628347

ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-6097-01
内容量1箱(100枚)注文コード13628347品番PTFE022M047O
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター
疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過やガス・蒸気の濾過などに用いられます。

材質疎水性PTFE直径(Φmm)47厚さ(μm)190最高使用温度(℃)121空隙率(%)80アズワン品番4-6097-01バブルポイント(MPa)≧0.20質量(mg/cm2)5.5孔径(Φμm)0.22
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする