曜日別特売
IT9-506015-1 ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ アズワン 13629038

ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)15
内容量1巻注文コード13629038品番IT9-506015-1
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,758
販売価格(税別)
3,416

絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。
瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。

仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ幅(mm)15テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mmアズワン品番4-6146-02瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする