アズワン
三口梨型フラスコ スタンダードタイプ FP3シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
50
5
10
25
50
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13630228
品番
FP3-50-1525
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,910
販売価格(税別)
¥
9,009
バスケットに入れる
摺合仕様のスタンダードタイプ
仕様
●摺合(側管):15/25●摺合(中管):15/25
種別
多口型フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
50
アズワン品番
4-6357-04