FP3-100-1525 三口梨型フラスコ スタンダードタイプ FP3シリーズ アズワン 13630237

三口梨型フラスコ スタンダードタイプ FP3シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード13630237品番FP3-100-1525
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,346
販売価格(税別)
9,405

摺合仕様のスタンダードタイプ

仕様●摺合(側管):15/25●摺合(中管):29/42種別多口型フラスコ材質硼珪酸ガラス容量(mL)100アズワン品番4-6357-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする