アズワン
ミクロビュレット ガラスコック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
1
規格
ASクラス
注文コード
13631680
品番
632436062314
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
この商品は
容量・規格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
全長(mm)
約490
容量(mL)
1
規格
ASクラス
1目盛(mL)
0.01
許容誤差(mL)
±0.006
アズワン品番
4-6570-01