曜日別特売
C341-01 帯電防止バッグ C341シリーズ アズワン 13632030

帯電防止バッグ C341シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13632030品番C341-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400

内部にノート・ペン収納用の各ポケットがあり、バッグの外側にも収納スペースがあります。

仕様ショルダーバッグタイプ材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)寸法(mm)310×430×150~190表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4~<1.0×10^6ストラップ長(mm)1190アズワン品番4-6578-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする