曜日別特売

帯電防止バッグ C341シリーズ

帯電防止バッグ C341シリーズ - アズワン

内部にノート・ペン収納用の各ポケットがあり、バッグの外側にも収納スペースがあります。

仕様
ショルダーバッグタイプ
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)
310×430×150~190
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^4~<1.0×10^6
ストラップ長(mm)
1190
アズワン品番
4-6578-02
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13632030C341-01
13,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする