CT-1 重量カート CTシリーズ CTシリーズ シューター 13632845

重量カート CTシリーズ CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台寸法(mm)873×500×880仕様●ノーマル●静音キャスター:Φ101.6mm・TPR製(ストッパー付き×2輪)注文コード13632845品番CT-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,790
販売価格(税別)
48,900

人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。
高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。

仕様●ノーマル●静音キャスター:Φ101.6mm・TPR製(ストッパー付き×2輪)材質スチール(亜鉛メッキコーディング)寸法(mm)873×500×880質量(kg)23.9均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25アズワン品番4-6622-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする