曜日別特売
285-10 耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ MAPA 13634891

285-10 耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ MAPA 13634891
285-10 耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ MAPA 13634891

耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード13634891品番285-10
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

厚手タイプの強化手袋です。

材質天然ゴム全長(mm)600サイズL肉厚(mm)1アズワン品番4-832-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする