アズワン
三方コック スリ無し
流路の切り替えに便利です。
材質
硼珪酸ガラス
枝管外径(Φmm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(コック)
穴サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06130332
GC410
ガラス
【コック】4
4-7956-02
¥
8,100
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
3日以内出荷
06130420
TC28
PTFE
【コック】2
4-7956-03
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
3日以内出荷
06130700
GC28
ガラス
【コック】2
4-7956-01
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
3日以内出荷
06130831
TC410
PTFE
【コック】4
4-7956-04
¥
8,100
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください