曜日別特売
CM-VBV-1240 超遮断熱 クールマジック シャインバブル 厚さ4mm CM-VBVシリーズ サンユー印刷 13637639

CM-VBV-1240 超遮断熱 クールマジック シャインバブル 厚さ4mm CM-VBVシリーズ サンユー印刷 13637639
CM-VBV-1240 超遮断熱 クールマジック シャインバブル 厚さ4mm CM-VBVシリーズ サンユー印刷 13637639
CM-VBV-1240 超遮断熱 クールマジック シャインバブル 厚さ4mm CM-VBVシリーズ サンユー印刷 13637639
CM-VBV-1240 超遮断熱 クールマジック シャインバブル 厚さ4mm CM-VBVシリーズ サンユー印刷 13637639
CM-VBV-1240 超遮断熱 クールマジック シャインバブル 厚さ4mm CM-VBVシリーズ サンユー印刷 13637639
CM-VBV-1240 超遮断熱 クールマジック シャインバブル 厚さ4mm CM-VBVシリーズ サンユー印刷 13637639

超遮断熱 クールマジック シャインバブル 厚さ4mm CM-VBVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻アズワン品番64-9047-28注文コード13637639品番CM-VBV-1240
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。
遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。

材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4長さ(m)40アズワン品番64-9047-28粒径(mm)10
注意
※長期間の屋外使用はお勧めいたしません。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上サイズなどに誤差があります。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする