アズワン
丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
13638050
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥19,030
販売価格(税別)
¥
17,300
バスケットに入れる
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:0.51
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.24
径(Φmm)
170
メッシュ
60
織り方
平織
アズワン品番
4-5932-05
線径(mm)
0.12
目開き(mm)
0.3