アズワン
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
メッシュ
457
196
229
305
239
419
457
483
508
目開き(μm)
23
70
55
45
35
30
25
23
21
18
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13638400
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
さまざまな用途でお使いいただけます。
軽量で使いやすい
軽量で使いやすいです。
材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)、網:ポリエステル
寸法(mm)
内径×内高:Φ200×40
メッシュ
457
アズワン品番
67-4812-71
目開き(μm)
23