No.175 バーコーター アズワン 13638646

No.175 バーコーター アズワン 13638646
No.175 バーコーター アズワン 13638646

バーコーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番2-9572-46
内容量1個注文コード13638646品番No.175
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800

直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。

仕様●素線直径(μm):約Φ76.15●塗布幅:12インチ全長(inch)16芯径(inch)1/4アズワン品番2-9572-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする