曜日別特売
No.12 規格瓶SCC アズワン 13642085

No.12 規格瓶SCC アズワン 13642085
No.12 規格瓶SCC アズワン 13642085
No.12 規格瓶SCC アズワン 13642085
No.12 規格瓶SCC アズワン 13642085

規格瓶SCC

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×5本)
容量(mL)(摺切)173
内容量1箱(10袋×5本)注文コード13642085品番No.12
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900

クリーンルーム用ガラスボトル

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE容量(mL)(摺切)173アズワン品番5-2202-08口内径×胴径×高さ(mm)Φ31.9×Φ55.5×106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする