曜日別特売
SF-DRF-BK パンチングパネルオプション ドリルフック TRUSCO 13649855

パンチングパネルオプション ドリルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード13649855品番SF-DRF-BK
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
電気ドリル、インパクトドライバーなどを掛けるフックです。

用途
電気ドリル・インパクトドライバーなどの管理に。
トラスコ品番689-2324材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)59奥行(mm)109間口(mm)124最大積載量(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする