曜日別特売
UL-T59S 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板 TRUSCO 13650117

代表画像

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
間口(mm)1460
奥行(mm)875
内容量1セット注文コード13650117品番UL-T59S
参考基準価格(税別)¥10,240販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。

用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。付属品中棚受2本トラスコ品番663-0526材質スチール(粉体塗装)ネオグレー高さ(mm)55奥行(mm)875間口(mm)1460均等積載量(kg/段)100分割数棚板:2枚
注意
※薄型ラック(品番UL-)以外の棚には取付できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする