メイン画像
TRUSCO
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
間口(mm)
1760
860
1160
1460
1760
奥行(mm)
595
595
875
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13650126
品番
UL-T66S
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。
用途
既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
663-0514
材質
スチール(粉体塗装)
色
ネオグレー
高さ(mm)
55
奥行(mm)
595
間口(mm)
1760
均等積載量(kg/段)
100
分割数
棚板:2枚
注意
※薄型ラック(品番UL-)以外の棚には取付できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません