曜日別特売
UL-5494 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型 TRUSCO 13650440

代表画像

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
奥行(mm)875
間口(mm)1203
棚段数(段)4
内容量1台注文コード13650440品番UL-5494
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥46,080販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)
棚板は1段につき2枚の分割式です。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。

トラスコ品番663-6065材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1505材質(本体)スチール奥行(mm)875間口(mm)1203棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚棚板内寸・間口(mm)1116
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,300/税込5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする