LF-201A JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ 山本光学 13653635

LF-201A JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ 山本光学 13653635
LF-201A JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ 山本光学 13653635
LF-201A JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ 山本光学 13653635

JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個機能耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、双球面レンズ、ノーズパッド仕様ストラップなし/上部ひさしカバーあり注文コード13653635品番LF-201A
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
1,340

耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。
双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。
ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。
金属パーツを使用していません。
上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)

仕様ストラップなし/上部ひさしカバーあり材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー寸法(mm)145×155×41クリア×ブルー質量(g)25機能耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、双球面レンズ、ノーズパッド材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999アズワン品番4-6362-03
関連資料:(0.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする