JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ

JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ - 山本光学JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ - 山本光学JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ - 山本光学JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ - 山本光学JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ - 山本光学JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ - 山本光学

耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。
双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。
ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。
金属パーツを使用していません。
上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)

材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー寸法(mm)145×155×41クリア×ブルー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999内容量1個
関連資料:(0.22MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
機能
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13653617LF-401A27耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、双球面レンズ、ノーズパッド、上部ひさしカバー付き4-6362-01
1,350
1,340
1,474(税込)
翌々日出荷
13653626LF-401AS27耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、双球面レンズ、ノーズパッド、上部ひさしカバー付き4-6362-02
1,650
1,640
1,804(税込)
翌々日出荷
13653635LF-201A25耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、双球面レンズ、ノーズパッド4-6362-03
1,350
1,340
1,474(税込)
翌々日出荷
13653651LF-201AS25耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、双球面レンズ、ノーズパッド4-6362-04
1,650
1,640
1,804(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする