※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
クロウクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13657266
品番
MCM-5002【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS304
適合フランジ
NW125-NW250
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
23.1
寸法C(mm)
M10
寸法D(mm)
29
寸法E(mm)
17
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。