曜日別特売
TOAM-620【ワケあり】 フィルム裏地付き油吸収シート油専用 TRUSCO 13657790

フィルム裏地付き油吸収シート油専用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻注文コード13657790品番TOAM-620【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

フィルム付なので吸収した油が床面に染み出すのを防ぎます。
はさみなどで必要な長さにカットできます。
強度があり破れにくくなっています。

用途
オイル用、設備や自動車のメンテナンス作業、長期保存する保管庫の床面、油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に、自動車整備場などのニーパットとして、各種メンテナンス時の油漏れ対策に最適です
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)対応オイル特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ロールタイプトラスコ品番759-6855材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)600厚さ(mm)4質量(kg)6長さ(m)20吸収量(L/本)86
注意
※油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする