曜日別特売
EBK-414 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工 13657957

EBK-414 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工 13657957
EBK-414 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工 13657957
EBK-414 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工 13657957
EBK-414 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工 13657957
EBK-414 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工 13657957
EBK-414 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工 13657957
EBK-414 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工 13657957

痛快!バカ穴ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード13657957品番EBK-414
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

各サイズのバカ穴(ボルト通し穴)に特化したサイズ展開のドリル!
その名も「痛快!バカ穴ドリル」
これ1本でM5~M12用のバカ穴をあけることが可能。
一般的なステップドリルよりも径間ピッチが8mmと長く、サイズコントロールしやすいのが特長。
段数も少ないのでスピーディーに穿孔できる!

用途薄鉄板、アルミ板、樹脂合板、不燃材の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄用ピッチ(mm)径間:8適合板厚(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)4(先端)・6・7・9・12・14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする