曜日別特売
WH20-B-BC-111-03-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658587

WH20-B-BC-111-03-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658587
WH20-B-BC-111-03-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658587
WH20-B-BC-111-03-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658587
WH20-B-BC-111-03-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658587
WH20-B-BC-111-03-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658587

クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1枚サイズM注文コード13658587品番WH20-B-BC-111-03-ST1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

微生物汚染の制御環境と無菌クリーンルームでの使用に適しています。
NEBB認証のクリーンルーム施設で生産され、無菌環境に適した折り畳み方で梱包されています。
BioClean 2000 Cleanroom Coverall with Hoodは、微生物汚染の制御環境とクリーンルームで使用するために設計された無菌の使い捨て防塵服です。このカバーオールは、ISO7および8/グレードCおよびDのクリーンルームでの使用に適しており、化学物質と接触するユーザーに対して優れた保護機能を提供します。
滅菌保証レベル:クロスコンタミネーションを排除するために特別にパッケージングされています。

仕様無菌性保証水準:10^-6材質PP不織布(PEラミネート加工)サイズMグレード(目安)クラス10000~100000(ISOクラス7~8)適応身長(cm)170~176アズワン品番4-5753-02適応胸囲(cm)92~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする