曜日別特売
BOX 12-10-14 保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 BOXシリーズ R.N.C 13659409

BOX 12-10-14 保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 BOXシリーズ R.N.C 13659409
BOX 12-10-14 保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 BOXシリーズ R.N.C 13659409
BOX 12-10-14 保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 BOXシリーズ R.N.C 13659409
BOX 12-10-14 保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 BOXシリーズ R.N.C 13659409

保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 BOXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)16
内容量1ケース(25セット)注文コード13659409品番BOX 12-10-14
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

パッドは優れた強度と耐熱性をもつ材質のカバーとウールで構成されています。ボックスは段ボール製です。
お届け時にはボックスもパッドも折りたたまれており、スペースをとりません。折りたたみの状態でボックスの厚みは10mm以下、パッドの厚みは80mm以下になり、積み重ねての保管ができます。
別売の断熱材と組み合わせれば、凍結状態を長時間保ちます。
使用前は、折りたたんでコンパクトに収納できます。
ウールは生分解性素材です。

材質寸法(mm)304×254×356容量(L)16アズワン品番4-6163-03
注意
※保冷ボックスに断熱材は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする