4548100RB-5 OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷 13661229

4548100RB-5 OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷 13661229
4548100RB-5 OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷 13661229

OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(5巻)
内容量1セット(5巻)注文コード13661229品番4548100RB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。
強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。
糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。
クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。
Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。
接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。
重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。
耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。
薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。

用途
低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。
ダンボールなどの梱包用テープとして。
仮止めとして。
セキュリティテープとして。
環境対策テープとして。
適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
関連資料:(8.99MB)
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※人体には直接貼らないでください。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません
※商品写真やパッケージは代表の物でサイズや仕様で若干異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする