曜日別特売
SET-060535N 超硬ロータリーバーセット(Φ6.4×5種) ニコルソン 13661317

超硬ロータリーバーセット(Φ6.4×5種)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13661317品番SET-060535N
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。

用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-0613-3-5、C-0613-3-5、D-0606-3-5、F-0613-3-5、M-0613-3-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐型シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)6.4カット名称ダブルカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする