曜日別特売
BG6-60 ジスクペーパー6型 ベルスター研磨材工業 13662139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジスクペーパー6型

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可94日以内出荷とは
粒度(#)60
内容量1箱(500枚)注文コード13662139品番BG6-60
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。
シリコンカーバイド砥粒を使用しています。
ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。
周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。
7型ジスクグラインダーに装着して使います。

用途
船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。
金属のバリ取り、ビード取り。
石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
一般用途用。
トラスコ品番814-6756適合機種ミタチMG-150X粒度(#)60穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)150砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)9200rpm適合材金属・石材・コンクリート
注意
※使用時には、ラバーパットが必要です
※適合するジスクグラインダーをご使用下さい
※安全帽・保護メガネ・防塵マスク・保護手袋等の保護具を必ず着用して下さい。
※受注生産品のため、実質納期3ヶ月程度となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする