曜日別特売
BP710-400 BP710ベルト ベルスター研磨材工業 13662455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP710ベルト

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
粒度(#)400
内容量1箱(20本)注文コード13662455品番BP710-400
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。

用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。トラスコ品番126-7526長さ(mm)710幅(mm)50粒度(#)400砥材アルミナ砥粒品種ADX周長(mm)710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする