BR75-1200 布ロールAGJ-R ベルスター研磨材工業 13662568

布ロールAGJ-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度(P)1200
幅(mm)75
内容量1巻注文コード13662568品番BR75-1200
参考基準価格(税別)¥29,992販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。
布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。

用途
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
トラスコ品番814-6923長さ(mm)36500幅(mm)75粒度(P)1200長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする