BSW-24BP ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り ベルスター研磨材工業 13662699

BSW-24BP ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り ベルスター研磨材工業 13662699
BSW-24BP ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り ベルスター研磨材工業 13662699

ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード13662699品番BSW-24BP
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。
目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。
4型電動ディスクグラインダー専用です。

用途
小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。
金属用。
BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。
トラスコ品番835-8191粒度(#)24厚さ(mm)5摘要金属用砥材WA穴径(Φmm)15入数(枚)ブリスターパックに1入り硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]外径(Φmm)100回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする