EB40-320 EB40ベルト ベルスター研磨材工業 13662760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB40ベルト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
粒度(#)320
トラスコ品番126-7534
内容量1箱(10本)注文コード13662760品番EB40-320
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。

用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。トラスコ品番126-7534長さ(mm)520幅(mm)40粒度(#)320砥材アルミナ砥粒品種ADX周長(mm)520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする