曜日別特売
MT-600 ”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業 13663207

”マタドール”耐水ペーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度(#)600
内容量1箱(50枚)注文コード13663207品番MT-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。
折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。
手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。

用途
金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。
金属や木工塗装面の研磨に。
トラスコ品番814-6976セット内容50枚入り粒度(#)600寸法(横×縦)(mm)230×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする