曜日別特売
BP10-1200 レジンクロスベルト 10×330mm ベルスター研磨材工業 13663286

レジンクロスベルト 10×330mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
粒度(#)1200
内容量1箱(50本)注文コード13663286品番BP10-1200
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。

用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。トラスコ品番430-5363長さ(mm)330幅(mm)10粒度(#)1200砥材A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする