BP20-1500 レジンクロスベルト 20×520mm ベルスター研磨材工業 13663329

レジンクロスベルト 20×520mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
粒度(#)1500
内容量1箱(20本)注文コード13663329品番BP20-1500
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。

用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。トラスコ品番428-4176長さ(mm)520幅(mm)20粒度(#)1500砥材A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする