EB100-1200 レジンクロスベルト 100×610mmサイズ ベルスター研磨材工業 13663426

レジンクロスベルト 100×610mmサイズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
粒度(#)1200
内容量1箱(10本)注文コード13663426品番EB100-1200
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。

トラスコ品番430-4706長さ(mm)610幅(mm)100粒度(#)1200寸法(mm)100×610砥材A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする