曜日別特売
TP-0028-044 メッシュフラットポリポーチ(SS) MARKLESS STYLE 13673199

 

TP-0028-044 メッシュフラットポリポーチ(SS) MARKLESS STYLE 13673199
TP-0028-044 メッシュフラットポリポーチ(SS) MARKLESS STYLE 13673199
TP-0028-044 メッシュフラットポリポーチ(SS) MARKLESS STYLE 13673199
TP-0028-044 メッシュフラットポリポーチ(SS) MARKLESS STYLE 13673199
TP-0028-044 メッシュフラットポリポーチ(SS) MARKLESS STYLE 13673199
TP-0028-044 メッシュフラットポリポーチ(SS) MARKLESS STYLE 13673199
TP-0028-044 メッシュフラットポリポーチ(SS) MARKLESS STYLE 13673199
TP-0028-044 メッシュフラットポリポーチ(SS) MARKLESS STYLE 13673199
TP-0028-044 メッシュフラットポリポーチ(SS) MARKLESS STYLE 13673199

メッシュフラットポリポーチ(SS)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード13673199品番TP-0028-044
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フラットタイプですっきりと使えるメッシュポーチです。
表面がメッシュ仕様のため、簡単に中身を確認でき
トラベルやレジャー用としても使いやすくぴったりです。
またハリ感があり、中身がつぶれにくいのもポイントです。
SS・S・Mの3サイズ展開で、
SSサイズはイヤホンやリップなど、ちょっとした小物の持ち運びに便利です。

本体寸法(mm)約W110×H90色(本体)オフホワイト素材ポリエステル、ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする