井上金庫販売
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ブラック
注文コード
13676358
品番
EBC-156BK
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
肘掛・色・キャスター
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ガスシリンダー式座昇降、シンクロロッキング機能
材質
背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+モールドウレタン+ポリエステルメッシュ、脚:樹脂成型品+PUキャスター
寸法(mm)
W675 D590 H1095~1155 SH405~465
色
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません