曜日別特売
CPC-153BK オフィスチェア 井上金庫販売 13676455

オフィスチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1脚肘掛ありブラックキャスターあり注文コード13676455品番CPC-153BK
参考基準価格(税別)¥128,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様ガスシリンダー式座昇降、シンクロロッキング機能材質背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター寸法(mm)W735、D590、H1035~1125、SH495~585ブラックキャスターあり肘掛あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする