曜日別特売
KSQ-150PBK オフィスチェア 井上金庫販売 13676498

オフィスチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1脚肘掛なしブラック(PVC)キャスターあり注文コード13676498品番KSQ-150PBK
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様ガスシリンダー式座昇降、シンクロロッキング機能材質背:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:アルミダイキャスト+ナイロンキャスター寸法(mm)W485、D550、H925~1025、SH410~510ブラック(PVC)キャスターあり肘掛なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする