曜日別特売
PMI-B430NV スタッキングチェア 井上金庫販売 13676629

スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1脚色(座面)ネイビー注文コード13676629品番PMI-B430NV
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質背:PP樹脂成型品、座:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布、脚:スチール粉体塗装幅(mm)510高さ(mm)744奥行(mm)515キャスターなし肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合メモ台なし色(座面)ネイビー色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする