SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KBN25-~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13677377
品番
CDG1KBN25-100-K59W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
ストローク
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
K59W
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13677377
CDG1KBN25-100-K59W
33610307
CDG1KBN25-100Z-M9BW
CD Series(CDG1KBN25)
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です