SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KFN25-~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
200
50
200
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13690801
品番
CDG1KFN25-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,750
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13690801
CDG1KFN25-200
33619976
CDG1KFN25-200Z
CD Series(CDG1KFN25)
SMC
1個
¥
8,798
欠品中
税込
¥9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です