QTB05TS カムベース(薄板用) ナベヤ 13718787

QTB05TS カムベース(薄板用) ナベヤ 13718787
QTB05TS カムベース(薄板用) ナベヤ 13718787
QTB05TS カムベース(薄板用) ナベヤ 13718787
QTB05TS カムベース(薄板用) ナベヤ 13718787

カムベース(薄板用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合機種QT05(P、FP、S、FS)注文コード13718787品番QTB05TS
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。
対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。
【付属品】
QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個
QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個

材質
本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当
ナット:SUS304相当
適合機種QT05(P、FP、S、FS)A25B16H2質量(g)37F2D3CM14×1.5E5G10.5J8I22表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキK25.4RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)60~100
注意
※本製品は以下製品と組み合わせて使用する製品です。
※クイックターンクランプ(スタンダード・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(スタンダード・ステンレスノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・ステンレスノブ)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする