曜日別特売
FHY16140-80 フットジャッキ ハイジェニック仕様 ナベヤ 13720580

FHY16140-80 フットジャッキ ハイジェニック仕様 ナベヤ 13720580
FHY16140-80 フットジャッキ ハイジェニック仕様 ナベヤ 13720580
FHY16140-80 フットジャッキ ハイジェニック仕様 ナベヤ 13720580
FHY16140-80 フットジャッキ ハイジェニック仕様 ナベヤ 13720580

フットジャッキ ハイジェニック仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
AM16×2
耐荷重(kN)7.5
内容量1個注文コード13720580品番FHY16140-80
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」
耐食性・耐薬性に優れた材質
本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。
短時間洗浄・清掃性に優れた形状
バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。
食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠
各種認証を得た信頼性の高い製品です。

材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムAM16×2質量(kg)0.59B193H13質量(g)590F159D60C114I20耐荷重(kN)7.5寸法E(Φmm)(並目)24寸法G(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.18MB)
注意
※本製品は設備や装置の脚部に設けられたネジ穴に取付けて、高さ調整、レベル出しを行う製品です。
※各種認証を取得した製品のため、食品・医薬などの衛生環境基準の高い業界で使用される設備や装置に最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする