曜日別特売
OA-W3/8G-0334RSC1 防水キャプコン 耐油 オーム電機 13722235

防水キャプコン 耐油

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(20個)ライトグレー注文コード13722235品番OA-W3/8G-0334RSC1
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。

仕様スリットライトグレー穴数4穴 マルチ適合電線径Φ2.2~3.3取付穴径(Φmm)17特性耐油性IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする