オーム電機
防水キャプコン 耐候
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
色
ライトグレー
注文コード
13722497
品番
OA-W3/8G-0402RSEC1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
仕様
スリット
色
ライトグレー
穴数
2穴 マルチ
適合電線径
Φ3~4
取付穴径(Φmm)
17
特性
耐候性
IP等級
IP67