曜日別特売
OA-WW20M-08/15B 防水キャプコン 耐油 オーム電機 13722996

防水キャプコン 耐油

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)取付ねじM20×1.5注文コード13722996品番OA-WW20M-08/15B
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応

仕様●ワイド●ロックナットなしベージュ適合電線径Φ8~15取付ねじM20×1.5取付穴径(Φmm)21特性耐油性IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする