曜日別特売
5102 リチウムイオン電池専用急速充電器 大橋産業(BAL) 13723188

本体イメージ

5102 リチウムイオン電池専用急速充電器 大橋産業(BAL) 13723188
5102 リチウムイオン電池専用急速充電器 大橋産業(BAL) 13723188
5102 リチウムイオン電池専用急速充電器 大橋産業(BAL) 13723188

リチウムイオン電池専用急速充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13723188品番5102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。
充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。
過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。

用途
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電
質量(g)700定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)5電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75入力電力(W)125
注意
※電池パックの充電温度環境は10~35℃です。炎天下や夏の車内などの高温の場所、冬の屋外など10℃未満となる低温の場所で充電しないでください。
※電池は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする